Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz 24-SWSDS-S16-M22E

  • ERIKS:11450875
  • Hersteller:174952007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufsteckstutzen
- Rohransatz vormontiert
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,28 €/ Stückexkl. MwSt

6,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EGV-M WD
Bezeichnung
EVGE16SM22x1.5EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN400
d2
M 22x1.5
d7
26.9 mm
dx
11 mm
i
14 mm
I5
37 mm
lg
51 mm
SW1
27 mm
SW3
30 mm