12,20 €/ Stückexkl. MwSt
14,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EGV-NPT |
Bezeichnung | EVGE12S3/8NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN630 |
d2 | 3/8" NPT |
dx | 7 mm |
i | 15.2 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 24 mm |