2,63 €/ Stückexkl. MwSt
3,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EGV-M |
Bezeichnung | EVGE12SM18x1.5 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 18x1.5 |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PB 630 |
d2 | M 18x1.5 |
d6 | 23 mm |
dx | 7 mm |
i | 12 mm |
I5 | 34 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 24 mm |