3,21 €/ Stückexkl. MwSt
3,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EGV-M WD |
Bezeichnung | EVGE10SM16x1.5EDB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 16x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN630 |
d2 | M 16x1.5 |
d7 | 21.9 mm |
dx | 6 mm |
i | 12 mm |
I5 | 32 mm |
lg | 44 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 22 mm |