Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz 24-SWSDS-L8-N1/4T

  • ERIKS:11450892
  • Hersteller:172812007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufsteckstutzen
- Rohransatz vormontiert
- Einschraubgewinde: NPT kegelig
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

10,29 €/ Stückexkl. MwSt

12,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EGV-NPT
Bezeichnung
EVGE08L1/4NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315
d2
1/4" NPT
dx
5 mm
i
15.1 mm
lg
39.6 mm
SW1
14 mm
SW3
17 mm