Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz 24-SWSDS-L6-N1/8T

  • ERIKS:11450891
  • Hersteller:172802007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufsteckstutzen
- Rohransatz vormontiert
- Einschraubgewinde: NPT kegelig
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,92 €/ Stückexkl. MwSt

10,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EGV-NPT
Bezeichnung
EVGE06L1/8NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315
d2
1/8" NPT
dx
3.5 mm
i
9.9 mm
lg
33 mm
SW1
11 mm
SW3
14 mm