Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz 24-SWSDS-L42-M48E

  • ERIKS:11450869
  • Hersteller:174892007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufsteckstutzen
- Rohransatz vormontiert
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

24,79 €/ Stückexkl. MwSt

29,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EGV-M WD
Bezeichnung
EVGE42LM48x2EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 48x2
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN160
d2
M 48x2
d7
54.9 mm
dx
35 mm
i
22 mm
I5
46.5 mm
lg
68.5 mm
SW1
55 mm
SW3
60 mm