30,90 €/ Stückexkl. MwSt
36,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EGV-NPT |
Bezeichnung | EVGE35L11/4NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN160 |
d2 | 1.1/4" NPT |
dx | 29 mm |
i | 25.6 mm |
lg | 65 mm |
SW1 | 46 mm |
SW3 | 50 mm |