Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz 24-SWSDS-L28-M33E

  • ERIKS:11450867
  • Hersteller:174872007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufsteckstutzen
- Rohransatz vormontiert
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

10,80 €/ Stückexkl. MwSt

12,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EGV-M WD
Bezeichnung
EVGE28LM33x2EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 33x2
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN160
d2
M 33x2
d7
39.9 mm
dx
22.5 mm
i
18 mm
I5
35 mm
lg
53 mm
SW1
41 mm
SW3
41 mm