Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz 24-SWSDS-L22-M26E

  • ERIKS:11450866
  • Hersteller:174862007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufsteckstutzen
- Rohransatz vormontiert
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,82 €/ Stückexkl. MwSt

7,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EGV-M WD
Bezeichnung
EVGE22LM26x1.5EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 26x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN160
d2
M 26x1.5
d7
31.9 mm
dx
17 mm
i
16 mm
I5
32.5 mm
lg
48.5 mm
SW1
32 mm
SW3
36 mm