4,55 €/ Stückexkl. MwSt
5,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EGV-M WD |
Bezeichnung | EVGE18LM22x1.5EDB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN315 |
d2 | M 22x1.5 |
d7 | 26.9 mm |
dx | 14 mm |
i | 14 mm |
I5 | 31.5 mm |
lg | 45.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 32 mm |