Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S8-G3/8E-FKM

  • ERIKS:14989149
  • Hersteller:1184132054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,84 €/ Stückexkl. MwSt

4,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE08SR3/8EDVI
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN800
d1
8 mm
d2
3/8" BSP zyl.
d7
21.9 mm
dx
5 mm
i
12 mm
l2
15.5 mm
lg
34.5 mm
SW1
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,21 €/ Stückexkl. MwSt

3,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026