2,52 €/ Stückexkl. MwSt
2,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE08ZSRED |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN800 |
d1 | 8 mm |
d2 | 1/4" BSP zyl. |
d7 | 18.9 mm |
dx | 5 mm |
i | 12 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 19 mm |
1,18 €/ Stückexkl. MwSt
1,38 €inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026