1,55 €/ Stückexkl. MwSt
1,81 €inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R |
Bezeichnung | GE08SR1/4 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/4" |
d6 | 18 mm |
dx | 5 mm |
i | 12 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 19 mm |
0,86 €/ Stückexkl. MwSt
1,01 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026