7,92 €/ Stückexkl. MwSt
9,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE06S7/16-20UNF |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6S - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 7/16" - 20 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN800 |
d1 | 6 mm |
d2 | 7/16" - 20 UNF |
d8 | 15.8 mm |
dx | 4 mm |
i | 9.2 mm |
l2 | 12.8 mm |
lg | 29 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 17 mm |
7,40 €/ Stückexkl. MwSt
8,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027