Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S6-R1/4T

  • ERIKS:831514
  • Hersteller:104502007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,01 €/ Stückexkl. MwSt

2,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Bezeichnung
GE06SR1/4 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PB 630
d1
6 mm
d2
R 1/4"
dx
6 mm
i
9.3 mm
lg
30 mm
SW1
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,47 €/ Stückexkl. MwSt

1,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026