Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S6-G1/4E

  • ERIKS:817910
  • Hersteller:184292007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,83 €/ Stückexkl. MwSt

2,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE06SR1/4EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN800
d1
6 mm
d2
1/4" BSP zyl.
d7
18.9 mm
dx
4 mm
i
12 mm
l2
13 mm
lg
32 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,30 €/ Stückexkl. MwSt

1,52 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026