Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S38-U17/8-12F

  • ERIKS:11450159
  • Hersteller:182832007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: UN/UNF
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

34,71 €/ Stückexkl. MwSt

40,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE38S1.7/8-12UN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.7/8" - 12 UN
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN315
d1
38 mm
d2
1.7/8" - 12 UN
d8
54 mm
dx
32 mm
i
15 mm
l2
26 mm
lg
57 mm
SW1
55 mm
SW3
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

29,15 €/ Stückexkl. MwSt

34,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026