Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S38-N11/2T

  • ERIKS:1010176
  • Hersteller:106952007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: NPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

18,90 €/ Stückexkl. MwSt

22,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE38S1.1/2NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315
d1
38 mm
d2
1.1/2" NPT
dx
38 mm
i
18.4 mm
lg
65 mm
SW1
55 mm
Ersatzteile & Zubehör

13,37 €/ Stückexkl. MwSt

15,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026