Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S38-G1B

  • ERIKS:14989142
  • Hersteller:110982007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

23,54 €/ Stückexkl. MwSt

27,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE38SR1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN200
d1
38 mm
d2
G 1"
i
18 mm
l2
26 mm
lg
60 mm
SW1
55 mm
Ersatzteile & Zubehör

17,55 €/ Stückexkl. MwSt

20,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026