Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S38-G11/4B

  • ERIKS:790303
  • Hersteller:110962007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

17,99 €/ Stückexkl. MwSt

21,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE38SR1.1/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN200
d1
38 mm
d2
G 1.1/4"
d6
49 mm
dx
25 mm
i
20 mm
l2
26 mm
lg
62 mm
SW1
55 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,86 €/ Stückexkl. MwSt

13,88 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026