Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S30-U15/8-12F

  • ERIKS:1019794
  • Hersteller:182852007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: UN/UNF
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

28,70 €/ Stückexkl. MwSt

33,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE30S1.5/8-12UN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.5/8" - 12 UN
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN420
d1
30 mm
d2
1.5/8" - 12 UN
d8
48 mm
dx
25 mm
i
15 mm
l2
23.5 mm
lg
52 mm
SW1
50 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

21,98 €/ Stückexkl. MwSt

25,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027