Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S30-N1T

  • ERIKS:14989138
  • Hersteller:106912007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: NPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

51,26 €/ Stückexkl. MwSt

59,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE30S1NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN400
d1
30 mm
d2
1" NPT
dx
22 mm
i
17.3 mm
lg
59 mm
SW1
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

46,72 €/ Stückexkl. MwSt

54,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026