Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S30-G3/4B

  • ERIKS:754447
  • Hersteller:110932007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

18,39 €/ Stückexkl. MwSt

21,52 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE30SR3/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN200
d1
30 mm
d2
G 3/4"
d6
32 mm
dx
16 mm
i
16 mm
l2
23.5 mm
lg
53 mm
SW1
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

15,99 €/ Stückexkl. MwSt

18,71 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026