18,72 €/ Stückexkl. MwSt
21,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE30ZSR1ED |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 30 mm |
d2 | 1" BSP zyl. |
d7 | 39.9 mm |
dx | 20 mm |
i | 18 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 55 mm |
SW1 | 46 mm |
10,95 €/ Stückexkl. MwSt
12,81 €inkl. MwSt
120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026