Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S30-G1B

  • ERIKS:790281
  • Hersteller:110912007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

14,86 €/ Stückexkl. MwSt

17,39 €inkl. MwSt

121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE30SR1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN200
d1
30 mm
d2
G 1"
d6
39 mm
dx
20 mm
i
18 mm
l2
23.5 mm
lg
55 mm
SW1
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

10,44 €/ Stückexkl. MwSt

12,21 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026