Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S25-N1T

  • ERIKS:789224
  • Hersteller:106852007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: NPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,72 €/ Stückexkl. MwSt

11,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE25S1NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN400
d1
25 mm
d2
1" NPT
dx
25 mm
i
17.3 mm
lg
57 mm
SW1
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,07 €/ Stückexkl. MwSt

8,27 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026