Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S25-G3/4E

  • ERIKS:1028829
  • Hersteller:184032007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

12,22 €/ Stückexkl. MwSt

14,30 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE25SR3/4EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN420
d1
25 mm
d2
3/4" BSP zyl.
d7
31.9 mm
dx
16 mm
i
16 mm
l2
23 mm
lg
51 mm
SW1
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,56 €/ Stückexkl. MwSt

11,19 €inkl. MwSt

99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026