Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S25-G1E-ES4

  • ERIKS:14989125
  • Hersteller:184362009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,15 €/ Stückexkl. MwSt

13,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE25ZSRED
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN420
d1
25 mm
d2
1" BSP zyl.
d7
39.9 mm
dx
20 mm
i
18 mm
l2
23 mm
lg
53 mm
SW1
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,64 €/ Stückexkl. MwSt

6,60 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026