15,16 €/ Stückexkl. MwSt
17,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE20S3/4-16UNF |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" - 16 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 20 mm |
d2 | 3/4" - 16 UNF |
d8 | 23 mm |
dx | 10 mm |
i | 11.2 mm |
l2 | 20.3 mm |
lg | 42 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 36 mm |
14,77 €/ Stückexkl. MwSt
17,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027