5,53 €/ Stückexkl. MwSt
6,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Bezeichnung | GE20S3/4NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 20 mm |
d2 | 3/4" NPT |
dx | 20 mm |
i | 13.9 mm |
lg | 48.1 mm |
SW1 | 32 mm |
3,96 €/ Stückexkl. MwSt
4,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026