21,81 €/ Stückexkl. MwSt
25,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Bezeichnung | GE20S1/2NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 20 mm |
d2 | 1/2" NPT |
dx | 14 mm |
i | 13.6 mm |
lg | 47.8 mm |
SW1 | 32 mm |
19,29 €/ Stückexkl. MwSt
22,57 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026