6,83 €/ Stückexkl. MwSt
7,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE20PSR3/4EDB (ES-4) |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 20 mm |
d2 | 3/4" BSP zyl. |
d7 | 31.9 mm |
dx | 16 mm |
i | 16 mm |
l2 | 20.5 mm |
lg | 47 mm |
SW1 | 32 mm |
3,16 €/ Stückexkl. MwSt
3,70 €inkl. MwSt
727 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026