Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S20-G1B

  • ERIKS:780367
  • Hersteller:110822007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,01 €/ Stückexkl. MwSt

12,88 €inkl. MwSt

116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE20SR1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
20 mm
d2
G 1"
d6
39 mm
dx
16 mm
i
18 mm
l2
22.5 mm
lg
51 mm
SW1
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,07 €/ Stückexkl. MwSt

10,61 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026