9,01 €/ Stückexkl. MwSt
10,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE20SR1/2EDB (ES-4) |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 20 mm |
d2 | 1/2" BSP zyl. |
d7 | 26.9 mm |
dx | 12 mm |
i | 14 mm |
l2 | 20.5 mm |
lg | 45 mm |
SW1 | 32 mm |
6,02 €/ Stückexkl. MwSt
7,04 €inkl. MwSt
206 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026