10,79 €/ Stückexkl. MwSt
12,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE16S3/4-16UNF |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" - 16 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 16 mm |
d2 | 3/4" - 16 UNF |
d8 | 23 mm |
dx | 12 mm |
i | 11.2 mm |
l2 | 18.3 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 30 mm |
8,36 €/ Stückexkl. MwSt
9,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026