Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S16-N3/8T

  • ERIKS:11450010
  • Hersteller:106762007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: NPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,06 €/ Stückexkl. MwSt

5,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE16S3/8NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN400
d1
16 mm
d2
3/8" NPT
dx
16 mm
i
10.4 mm
lg
39.2 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,70 €/ Stückexkl. MwSt

4,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026