4,16 €/ Stückexkl. MwSt
4,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Bezeichnung | GE16S1/2NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 16 mm |
d2 | 1/2" NPT |
dx | 16 mm |
i | 13.6 mm |
lg | 43.8 mm |
SW1 | 27 mm |
2,43 €/ Stückexkl. MwSt
2,84 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026