7,74 €/ Stückexkl. MwSt
9,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE16ZSR3/8ED |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 16 mm |
d2 | 3/8" BSP zyl. |
d7 | 21.9 mm |
dx | 8 mm |
i | 12 mm |
l2 | 18 mm |
lg | 38.5 mm |
SW1 | 27 mm |
5,39 €/ Stückexkl. MwSt
6,31 €inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026