Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S16-G3/4E-ES4

  • ERIKS:1060862
  • Hersteller:1184262009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,74 €/ Stückexkl. MwSt

7,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE16PSR3/4EDB (ES-4)
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN420
d1
16 mm
d2
3/4" BSP zyl.
d7
31.9 mm
dx
12 mm
i
16 mm
l2
20.5 mm
lg
45 mm
SW1
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,24 €/ Stückexkl. MwSt

4,96 €inkl. MwSt

196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026