4,24 €/ Stückexkl. MwSt
4,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE16SREDVIT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 16 mm |
d2 | 1/2" BSP zyl. |
d7 | 26.9 mm |
dx | 12 mm |
i | 14 mm |
l2 | 18.5 mm |
lg | 41 mm |
SW1 | 27 mm |
2,82 €/ Stückexkl. MwSt
3,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026