3,93 €/ Stückexkl. MwSt
4,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R |
Bezeichnung | GE14SR3/8 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 14 mm |
d2 | G 3/8" |
d6 | 22 mm |
dx | 8 mm |
i | 12 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 39 mm |
SW1 | 24 mm |
3,00 €/ Stückexkl. MwSt
3,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026