3,21 €/ Stückexkl. MwSt
3,76 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R |
Bezeichnung | GE14SR1/2 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 14 mm |
d2 | G 1/2" |
d6 | 26 mm |
dx | 10 mm |
i | 14 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 41 mm |
SW1 | 27 mm |
2,03 €/ Stückexkl. MwSt
2,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026