Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S12-U3/4-16F

  • ERIKS:810959
  • Hersteller:182692007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: UN/UNF
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,96 €/ Stückexkl. MwSt

11,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE12S3/4-16UNF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" - 16 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN630
d1
12 mm
d2
3/4" - 16 UNF
d8
23 mm
dx
8 mm
i
11.2 mm
l2
17.3 mm
lg
36 mm
SW1
24 mm
SW3
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,96 €/ Stückexkl. MwSt

11,65 €inkl. MwSt

85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026