2,64 €/ Stückexkl. MwSt
3,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Bezeichnung | GE12S3/8NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 12 mm |
d2 | 3/8" NPT |
dx | 12 mm |
i | 10.4 mm |
lg | 37.2 mm |
SW1 | 22 mm |
1,92 €/ Stückexkl. MwSt
2,25 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026