3,06 €/ Stückexkl. MwSt
3,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Bezeichnung | GE12S1/2NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 12 mm |
d2 | 1/2" NPT |
dx | 12 mm |
i | 13.6 mm |
lg | 41.8 mm |
SW1 | 24 mm |
2,18 €/ Stückexkl. MwSt
2,55 €inkl. MwSt
240 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026