2,82 €/ Stückexkl. MwSt
3,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE12SREDVIT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 12 mm |
d2 | 3/8" BSP zyl. |
d7 | 21.9 mm |
dx | 8 mm |
i | 12 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 36.5 mm |
SW1 | 22 mm |
2,01 €/ Stückexkl. MwSt
2,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026