Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S12-G3/4B

  • ERIKS:790141
  • Hersteller:110682007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,99 €/ Stückexkl. MwSt

7,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE12SR3/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
12 mm
d2
G 3/4"
d6
32 mm
dx
8 mm
i
16 mm
l2
19.5 mm
lg
43 mm
SW1
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,17 €/ Stückexkl. MwSt

6,05 €inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026