Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S12-G1/4E-ES4

  • ERIKS:11370101
  • Hersteller:1184142009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,13 €/ Stückexkl. MwSt

4,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE12PSR1/4EDB (ES-4)
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN630
d1
12 mm
d2
1/4" BSP zyl.
d7
18.9 mm
dx
5 mm
i
12 mm
l2
16.5 mm
lg
36 mm
SW1
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,61 €/ Stückexkl. MwSt

3,05 €inkl. MwSt

113 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026