3,52 €/ Stückexkl. MwSt
4,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R |
Bezeichnung | GE12SR1/4 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/4" |
d6 | 18 mm |
dx | 5 mm |
i | 12 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 36 mm |
SW1 | 22 mm |
2,36 €/ Stückexkl. MwSt
2,76 €inkl. MwSt
216 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026